AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

LAPP ITALIA SRL - LPP22260820 AB-C4-M12MSD-SH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP22260820 AB-C4-M12MSD-SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 19 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774811093

Codice prodotto

LPP22260820

Cod. produttore

22260820

Produttore

LPP

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

19 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

1.75 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterniEPIC® SENSOR M12 V4APreviousNext Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage