LAPP ITALIA SRL - LPP2218050 OLFLEX TRAY II CY 5G1 18/5C - 2218050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044773096309
Codice prodotto
LPP2218050
Cod. produttore
2218050
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U:
1 V
Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RESÖLFLEX® TRAY II CYÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed RunUtilizzo all'esterno in USAAmpia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79EMC/schermato


