AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50 - 2210703

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe D = flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 100 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773099119

Codice prodotto

LPP2210703

Cod. produttore

2210703

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe D = flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

100 V

Dimensioni AWG:

1

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

16.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

198 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

198 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo a norma per saldaturaH01N2-DH01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguenteCavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU