AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171086 IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-RJ45

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171086 IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Formazione / Struttura del cavo - 2x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776437055

Codice prodotto

LPP2171086

Cod. produttore

2171086

Produttore

LPP

Categoria:

5E

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

NVP (Velocità nominale di propagazione):

77 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Posa fissa, Flessibile; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Privo di alogeni; 2x2; M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); 2 m