AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170913 ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1 AWG

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170913 ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Rosso

Confezione

  • 1 M

EAN

4044778386894

Codice prodotto

LPP2170913

Cod. produttore

2170913

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Rosso

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

22

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

mica + XLPE

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Peso:

145 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

10.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0.65 %

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170913 - ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22 1 AWG