LAPP ITALIA SRL - LPP2170843 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK - 2170843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
4044773115246
Codice prodotto
LPP2170843
Cod. produttore
2170843
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
12 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...90 °C


