LAPP ITALIA SRL - LPP2170842/100 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE - 2170842/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Giallo
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - No
Confezione
100 M
EAN
4044774752976
Codice prodotto
LPP2170842/100
Cod. produttore
2170842/100
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Giallo
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Stagnato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...90 °C


