AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170815 UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170815 UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 6

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773116229

Codice prodotto

LPP2170815

Cod. produttore

2170815

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

6

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

3

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

8.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

126 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

50.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0.66 %

Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di busPer sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°CLD è una denominazione LAPP per lunghe distanze