AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170488 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.13 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774839622

Codice prodotto

LPP2170488

Cod. produttore

2170488

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.13 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

7.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

59 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

59 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

32 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per impiego altamente flessibile- collaudato fino a 500 MHzETHERLINE® FD CAT.6A Cavo Ethernet industriale Cat.6A per elevata flessibilità in catene portacavi, 4 coppie, guaina esterna in PVC o PUR con omologazione UL, 4x2xAWG24/7Cat.6A adatto fino a 10 Gbit/s, per catena portacaviPer applicazioni PROFINET con 4 coppie