AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170351/100 UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Categoria - Nessuno

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774751917

Codice prodotto

LPP2170351/100

Cod. produttore

2170351/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

3

Categoria:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Giallo

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

Altri

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

1.1 mm

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

12.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C