AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG - 2170289

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773121025

Codice prodotto

LPP2170289

Cod. produttore

2170289

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per l’impiego in catene portacavi - verificato fino a 100 MHzETHERLINE® Cat.5e FDCavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19Cavo Industrial EthernetPer applicazioni ad elevata flessibilitàSolo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)