LAPP ITALIA SRL - LPP2170280 ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773121490
Codice prodotto
LPP2170280
Cod. produttore
2170280
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.34 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C