AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170242 UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 - 2170242

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170242 UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 7

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773123418

Codice prodotto

LPP2170242

Cod. produttore

2170242

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

7

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

12.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Utilizzo nella building automation per il controllo di illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, gestione temporale ecc. intervallo di temperatura da -30°C a +70°CEIB / European Installation BusKNX/ Consorzio Konnex