LAPP ITALIA SRL - LPP2170240 UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8 - 2170240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A quattro
Confezione
1 M
EAN
4044773123449
Codice prodotto
LPP2170240
Cod. produttore
2170240
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A quattro
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
66 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C



