AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170227 UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1 - 2170227

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170227 UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773124217

Codice prodotto

LPP2170227

Cod. produttore

2170227

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Schermatura sulla twistatura:

Foglio + Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...50 °C

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)