AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170220/300 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 - 2170220/300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170220/300 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Nessuno

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 300 M

EAN

4044774749693

Codice prodotto

LPP2170220/300

Cod. produttore

2170220/300

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio + Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

8 mm