AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 5...9 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776250302

Codice prodotto

LPP21700630

Cod. produttore

21700630

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

5...9 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

36 mm

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore; Connettore; RJ 45; Spina; Dritto