LAPP ITALIA SRL - LPP1600517 NSSHOU-J 3G2,5 - 1600517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044773090130
Codice prodotto
LPP1600517
Cod. produttore
1600517
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Tensione nominale U:
1 V
Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e caveNSSHÖUPreviousNext Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90°C, attività mineraria, per esterni