AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600311 NSGAFOU 1,8/3KV 1X120

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600311 NSGAFOU 1,8/3KV 1X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773090765

Codice prodotto

LPP1600311

Cod. produttore

1600311

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Con conduttore di terra:

no

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Diametro esterno approssimativo:

26 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

260 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

156 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Dimensioni AWG:

0000

Numero di conduttori:

1

NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo