LAPP ITALIA SRL - LPP1600253 H05RN-F 3G1 - 1600253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - Altri
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773091700
Codice prodotto
LPP1600253
Cod. produttore
1600253
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
18
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Elemento di supporto:
Nessuno
Resistente alla torsione:
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
34 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
25.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...60 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


