AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600207 H05RR-F 3G0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600207 H05RR-F 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 20

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773092387

Codice prodotto

LPP1600207

Cod. produttore

1600207

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno approssimativo:

8.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

32.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1600207 - H05RR-F 3G0 75