AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591306 J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591306 J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 16

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773102260

Codice prodotto

LPP1591306

Cod. produttore

1591306

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

16

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A strati concentrici

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

8

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

80 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP1591306 - J-Y(ST)Y...LG 8X2X0 6