LAPP ITALIA SRL - LPP1591153 A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8 - 1591153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A quattro
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
4044773104264
Codice prodotto
LPP1591153
Cod. produttore
1591153
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Identificazione dei conduttori:
Colore + anelli
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Al / PE
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C