LAPP ITALIA SRL - LPP15382001 OLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8KV 1X2,5 - 15382001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2 mm²
Numero di conduttori - 1
Confezione
3000 M
EAN
4044777818006
Codice prodotto
LPP15382001
Cod. produttore
15382001
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2 mm²
Numero di conduttori:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15382001 - serie/modello - OLFLEX TRAIN HT 150 F 1 8kV 1x2 5


