AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10 - 15381003

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 3.6 V

  • Tensione nominale U - 6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777192335

Codice prodotto

LPP15381003

Cod. produttore

15381003

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

3.6 V

Tensione nominale U:

6 V

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarieÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kVÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1Soddisfa EN 50264-3-1 tipo MM eEN 45545-2Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°CAltamente resistente a oli e carburanti