AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP15331009 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP15331009 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 50 mm²

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777176458

Codice prodotto

LPP15331009

Cod. produttore

15331009

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

50 mm²

Numero di conduttori:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP15331009 - serie/modello - OLFLEX TRAIN 331 600V 1X50 BK