AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1308010 OLFLEX 408 P 10G0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1308010 OLFLEX 408 P 10G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 10

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777053865

Codice prodotto

LPP1308010

Cod. produttore

1308010

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

10

Superficie del conduttore:

Nudo

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 10G0.5; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile