AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1249001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1249001 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X240 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 240 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776499589

Codice prodotto

LPP1249001

Cod. produttore

1249001

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

750 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Sezione nominale del conduttore (AWG):

400 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

125 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-55...125 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

26.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

105.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...125 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP1249001 - OLFLEX HEAT 125 SC 1X240 BK