AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1161008/100 K FEP-FEP NICR/NI 2X0,5 IEC OVAL

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1161008/100 K FEP-FEP NICR/NI 2X0,5 IEC OVAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - NiCr (Nikel-Cromo)

  • Materiale del conduttore 2 - NiAl (Nikel-Alluminio)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777291533

Codice prodotto

LPP1161008/100

Cod. produttore

1161008/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

NiCr (Nikel-Cromo)

Materiale del conduttore 2:

NiAl (Nikel-Alluminio)

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

no

Materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo per termocoppia; Cavo per termocoppia; KX; IEC; FEP-FEP - ovale; 2X0.5