LAPP ITALIA SRL - LPP1133629 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X240+3G50 - 1133629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra - sì
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4056155299567
Codice prodotto
LPP1133629
Cod. produttore
1133629
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo


