LAPP ITALIA SRL - LPP1123522 OLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G1 - 1123522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 M
EAN
4044777850037
Codice prodotto
LPP1123522
Cod. produttore
1123522
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo


