AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123440 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G10 - 1123440

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123440 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774401287

Codice prodotto

LPP1123440

Cod. produttore

1123440

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Diametro esterno approssimativo:

18.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

280.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

74.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

8

Numero di conduttori:

4

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche