AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1123438 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123438

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1123438 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774401263

Codice prodotto

LPP1123438

Cod. produttore

1123438

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G6; U/U: 0,6/1 kV; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; UL recognised; Flessibile