LAPP ITALIA SRL - LPP1123424 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 18G1,5 - 1123424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 M
EAN
4044774401126
Codice prodotto
LPP1123424
Cod. produttore
1123424
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Geometria del cavo:
Tondo


