AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1121280 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12G1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1121280 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 12G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773624052

Codice prodotto

LPP1121280

Cod. produttore

1121280

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Diametro esterno approssimativo:

16.4 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

328 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

98.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Numero di conduttori:

12

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche