LAPP ITALIA SRL - LPP1062949 OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 - 1062949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044777040254
Codice prodotto
LPP1062949
Cod. produttore
1062949
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
no
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
261 mm
Sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Diametro esterno approssimativo:
26.1 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
104.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Sezione nominale del conduttore (AWG):
250 kcmil
Numero di conduttori:
1
Identificazione dei conduttori:
Colore


