AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10399600 MCS 4 F MALE MODULE - 10399600

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10399600 MCS 4 F MALE MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di inserti portacontatti - 1

  • Polarizzazione - Forma della custodia

  • Con conduttore di terra - no

  • Lunghezza - 34 mm

  • Altezza - 25.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773582635

Codice prodotto

LPP10399600

Cod. produttore

10399600

Produttore

LPP

Numero di inserti portacontatti:

1

Polarizzazione:

Forma della custodia

Con conduttore di terra:

no

Lunghezza:

34 mm

Altezza:

25.4 mm

Larghezza:

11.4 mm

Tensione nominale:

400 V

Grado di inquinamento:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Metodo di montaggio:

Inserito

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.Modulo EPIC® MC: 4 contatti, terminazione a mollaPreviousNext Il modulo con morsetto a molla garantisce un collegamento rapido con perno a molla ed è dotato di 4 contatti. Può essere, ad esempio, utilizzato nelle macchine stampa.Rapido collegamento tramite molla a gabbia