AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030633 UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 BK - 1030633

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030633 UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Impermeabile trasversalmente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4064727111445

Codice prodotto

LPP1030633

Cod. produttore

1030633

Produttore

LPP

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato come cavo navale:

no