AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1027934 OLFLEX CHAIN 819 CP 7G1,5 - 1027934

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1027934 OLFLEX CHAIN 819 CP 7G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777657438

Codice prodotto

LPP1027934

Cod. produttore

1027934

Produttore

LPP

ÖLFLEX® CHAIN 819 CPCavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio - certificatoÖLFLEX® CHAIN 819 CPÖLFLEX® CHAIN 819 CP - Cavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio in mescola speciale PUBasic Line Performance - Corse o accelerazioni moderateOttima resistenza agli oliCertificato UL/cUL AWM per il Nord America