AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318377

Codice prodotto

LPP1026563

Cod. produttore

1026563

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

162 mm

Sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Diametro esterno approssimativo:

21.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

64.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-35...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Dimensioni AWG:

000

Sezione nominale del conduttore (AWG):

0 kcmil

Numero di conduttori:

1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026563 - OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95