AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026534 OLFLEX CHAIN 90 P 1X95 - 1026534

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026534 OLFLEX CHAIN 90 P 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318209

Codice prodotto

LPP1026534

Cod. produttore

1026534

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo unipolare; Cavo unipolare; 1X95; nero; Extended-Line; U/U: 0,6/1 kV; PUR; UL recognised; Per uso in catena portacavi