LAPP ITALIA SRL - LPP1026517 OLFLEX CHAIN 90 P 1G4 - 1026517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 1
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044777468508
Codice prodotto
LPP1026517
Cod. produttore
1026517
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
1
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
80 °C
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Nessuno
Con conduttore di terra:
sì
Con filo di drenaggio:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...80 °C
Tensione nominale U:
1 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no