AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1023290 OLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2X22AWG) - 1023290

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1023290 OLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2X22AWG)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776692058

Codice prodotto

LPP1023290

Cod. produttore

1023290

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

A coppie

Colore della guaina esterna:

Arancione

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Schermatura globale:

Treccia

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

11.2 mm

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1023290 - OLFLEX SERVO 7DSL 4G1 5 (2X22AWG)