LAPP ITALIA SRL - LPP1023239 OLFLEX CHAIN 896 P 5G2,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Barriera protettiva - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044776483458
Codice prodotto
LPP1023239
Cod. produttore
1023239
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Barriera protettiva:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
1 V
Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni e a bassa capacità con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificatoÖLFLEX® CHAIN 896 PÖLFLEX® CHAIN 896 P - cavo di alimentazione per utilizzo in catene portacavi in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/CSA AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateElevata resistenza all’olioTensione nominale 0,6/1 kV