LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5) - 1020043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044777317950
Codice prodotto
LPP1020043
Cod. produttore
1020043
Produttore
LPP
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
sì
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Diametro esterno approssimativo:
11.7 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
175.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
70.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Dimensioni AWG:
14
Sezione nominale del conduttore (AWG):
14 kcmil
Numero di conduttori:
4
Identificazione dei conduttori:
Cifre