AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10035384 OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10035384 OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774392233

Codice prodotto

LPP10035384

Cod. produttore

10035384

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

4

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G25; U/U: 300/500 V; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL recognised; Flessibile