LAPP ITALIA SRL - LPP0165005 KEL FE/CUNI JX 12X1,5 IEC - 0165005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 6
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773072433
Codice prodotto
LPP0165005
Cod. produttore
0165005
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
6
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Diametro esterno approssimativo:
13.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
166.25 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
79.8 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno




