LAPP ITALIA SRL - LPP0164011/100 KE20L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC - 0164011/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Armatura - no
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
4044774678160
Codice prodotto
LPP0164011/100
Cod. produttore
0164011/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo


