AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0161006 KE4L-S FE/CUNI JX 2X1,5 IEC OVAL - 0161006

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0161006 KE4L-S FE/CUNI JX 2X1,5 IEC OVAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773074321

Codice prodotto

LPP0161006

Cod. produttore

0161006

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo per termocoppie modello KE4L-S FE CUNI JX 2X1 5 IEC OVAL LAPP ITALIA