LAPP ITALIA SRL - LPP0158507 KNL-ST NICR/NI KCA 8X2X1,5 DIN - 0158507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 8
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773486858
Codice prodotto
LPP0158507
Cod. produttore
0158507
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
8
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Foglio
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno approssimativo:
18.3 mm




